Satel - Touch tastatur First, 4,3, uten kortleser - First-TSG-SSW

KopierKopier
Satel - Touch tastatur First, 4,3, uten kortleser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • LCD-display - Ja

  • Med LED-visning - nei

  • Touch panel - Ja

  • Antall grupper - 32

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033331440

Elnummer

6255391

Leverandørens varenummer

First-TSG-SSW

Typebeskrivelse

6255391

LCD-display:

Ja

Med LED-visning:

nei

Touch panel:

Ja

Antall grupper:

32

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Utvidelsespanel:

nei

Høyde:

92 mm

Bredde:

102 mm

Dybde:

14 mm

Farge:

Hvit

Dette er et nytt betjeningspanel til First alarmserien (versjon 1.12 og høyere).

Dette 4,3" betjeningspanelet med touch teknologi gjør det meget enkelt å betjene og utnytte alle de tilgjengelige funksjonene i First alarmsystemer. Betjeningspanelet kan settes opp etter brukerens behov - og man bruker ikoner for å vise status og gi adgang til betjening.

Ved å legge inn egne bilder på et microSD minnekort kan man benytte skjermen som et fotoalbum når det ikke benyttes for å betjene alarmsystemet.