Satel - Touch tastatur First, 4,3, uten kortleser - First-TSG-BSB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - nei
Touch panel - Ja
Antall grupper - 32
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033331433
Elnummer
6255392
Leverandørens varenummer
First-TSG-BSB
Typebeskrivelse
6255392
LCD-display:
Ja
Med LED-visning:
nei
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
32
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
92 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
14 mm
Farge:
Svart
Dette er et nytt betjeningspanel til First alarmserien (versjon 1.12 og høyere).
Dette 4,3" betjeningspanelet med touch teknologi gjør det meget enkelt å betjene og utnytte alle de tilgjengelige funksjonene i First alarmsystemer. Betjeningspanelet kan settes opp etter brukerens behov - og man bruker ikoner for å vise status og gi adgang til betjening.
Ved å legge inn egne bilder på et microSD minnekort kan man benytte skjermen som et fotoalbum når det ikke benyttes for å betjene alarmsystemet.
Dette 4,3" betjeningspanelet med touch teknologi gjør det meget enkelt å betjene og utnytte alle de tilgjengelige funksjonene i First alarmsystemer. Betjeningspanelet kan settes opp etter brukerens behov - og man bruker ikoner for å vise status og gi adgang til betjening.
Ved å legge inn egne bilder på et microSD minnekort kan man benytte skjermen som et fotoalbum når det ikke benyttes for å betjene alarmsystemet.


