Satel - Undersentral for First m/kabin 8 soner, 4 trans. 4 releutgan - First-PP-PK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 0,2 A
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
First alarmsystem
EAN/GTIN
7070791016439
Elnummer
6215268
Leverandørens varenummer
First-PP-PK
Typebeskrivelse
6215268
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
0,2 A
Farge:
Andre
Høyde:
80 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
10 mm
Når First sentralene skal utvides med flere soner og releutganger og man trenger mer strøm i anlegget kan man benytte dette kortet. Dette er et pakkeløsning bestående av et kretskort som plasseres i eget kabinett AWO229 sammen med en strømadapter APS-412 som har en kapasitet på 4A.


