Satel - Utendørs kode/kortleser standalone

Satel - Utendørs kode/kortleser standalone

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type grensesnitt - Andre

  • Lesemetode - Datamedium og kode

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Frittstående - Ja

  • Fungerer i nettverk - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791015418

Elnummer

6254298

Leverandørens varenummer

PK-01

Typebeskrivelse

6254298

Type grensesnitt

Andre

Lesemetode

Datamedium og kode

Monteringsmetode

Påvegg

Frittstående

Ja

Fungerer i nettverk

Nei

PC forbindelse

Nei

Signalering

Lyssignal

Driftspenning ved DC

12...12 V

Driftstemperaturområde

-25...55 °C

Farge

Grå

Modell / utførelse

Leser

Materiale

Andre

Power over Ethernet (PoE)

Uten

Bredde

158 mm

Høyde

47 mm

Dybde

24 mm

PK-01 - Standalone kode/kortleser

Denne modulen er ment benyttet for dørkontroll der man ikke har behov for store systemer. Man kan velge om man vil benytte kode eller kort, koble kun til en ekstern 12V strømforsyning og et elektrisk sluttstykke og du har et system for dørkontroll.

- kort eller kode
- inntill 50 brukere
- konfigurering via tastaturet
- LED indikerer status
- baklyste knapper for enkel betjening i mørke
- innebygget rele for direkte styring av sluttstykke
- klar for utendørs bruk