Satel - Utendørs kortleser First Med tastatur
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Høyde - 158 mm
Bredde - 47 mm
Dybde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791010321
Elnummer
6255935
Leverandørens varenummer
FirstSCR-BL
Typebeskrivelse
6255935
Materiale
Plast
Høyde
158 mm
Bredde
47 mm
Dybde
24 mm
Utendørs kortleser First