Satel - Utendørs infrarød barriere 101 cm - 4 stråler - Activa-4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Deteksjonsområde - 10 °
Karakteristikk - Forheng
Radiosystem - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070791011540
Elnummer
6254021
Leverandørens varenummer
Activa-4
Typebeskrivelse
6254021
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Deteksjonsområde:
10 °
Karakteristikk:
Forheng
Radiosystem:
nei
Driftsstrøm:
60 mA
Driftsspenningsområde:
12...12 V
Høyde:
1050 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
45 mm
Anti-mask funksjon:
nei
Med integrert balanseringsmotstand:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit