Satel - Utendørs infrarød barriere 184cm - 7 stråler - Activa-7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Forheng
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 70 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791011571
Elnummer
6254029
Leverandørens varenummer
Activa-7
Typebeskrivelse
6254029
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Forheng
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
70 mA
Driftsspenningsområde:
12...12 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
1840 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
45 mm
Utendørs infrarød barriere


