Satel - Utendørs infrarød barriere 51 cm - 2 stråler - Activa-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Forheng
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 55 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791011526
Elnummer
6254019
Leverandørens varenummer
Activa-2
Typebeskrivelse
6254019
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Forheng
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
55 mA
Driftsspenningsområde:
12...12 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
520 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
45 mm
Utendørs infrarød barriere


