Satel - Utendørs infrarød barriere 78cm - 3 stråler - Activa-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Forheng
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 58 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791011533
Elnummer
6254020
Leverandørens varenummer
Activa-3
Typebeskrivelse
6254020
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Forheng
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
58 mA
Driftsspenningsområde:
12...12 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
780 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
45 mm


