Satel - Utenpåliggende hvit magnetkontakt 2EOL 2x1,1kOhm - K-1/2E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Kontakter - 1 åpner
Trådløs - nei
Med tilkoblingskabel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791009325
Elnummer
6255529
Leverandørens varenummer
K-1/2E
Typebeskrivelse
6255529
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Kontakter:
1 åpner
Trådløs:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Type overflate:
Matt
Lengde tilkoblingskabel:
0,5 m
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


