Satel - Utenpåliggende hvit magnetkontakt NC - K-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Kontakter - 1 åpner
Trådløs - nei
Med tilkoblingskabel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791002678
Elnummer
6255091
Leverandørens varenummer
K-1
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm - detektorer
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Kontakter:
1 åpner
Trådløs:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Type overflate:
Matt
Lengde tilkoblingskabel:
1 m
Sensorens diameter:
50 mm
Sensorlengde:
15 mm
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


