Scanpole - Kreosotimpregnert høyspentstolpe - 11 m, jbd 27, kreosot, stolpe - N11/27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Konisk
Total høyde - 11 m
Toppdiameter - 200 mm
Bunndiameter - 270 mm
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070890111271
Elnummer
2818060
Leverandørens varenummer
N11/27
Typebeskrivelse
2818060
Modell / utførelse:
Konisk
Total høyde:
11 m
Toppdiameter:
200 mm
Bunndiameter:
270 mm
Avtrappet form:
nei
Materiale:
Tre
Overflatebeskyttelse:
Kreosot
Vekt:
395,25 kg
Impregnert stolpe


