Scanpole - Kreosotimpregnert høyspentstolpe - 13 m, jbd 32, kreosot, stolpe - N13/32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Konisk
Total høyde - 13 m
Toppdiameter - 240 mm
Bunndiameter - 320 mm
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070890113329
Elnummer
2818090
Leverandørens varenummer
N13/32
Typebeskrivelse
2818090
Modell / utførelse:
Konisk
Total høyde:
13 m
Toppdiameter:
240 mm
Bunndiameter:
320 mm
Avtrappet form:
nei
Materiale:
Tre
Overflatebeskyttelse:
Kreosot
Vekt:
639 kg
Impregnert stolpe


