Scanpole - Kreosotimpregnert høyspentstolpe - 14 m, jbd 33, kreosot, stolpe - N14/33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Konisk
Total høyde - 14 m
Toppdiameter - 240 mm
Bunndiameter - 330 mm
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070890114333
Elnummer
2818103
Leverandørens varenummer
N14/33
Typebeskrivelse
2818103
Modell / utførelse:
Konisk
Total høyde:
14 m
Toppdiameter:
240 mm
Bunndiameter:
330 mm
Avtrappet form:
nei
Materiale:
Tre
Overflatebeskyttelse:
Kreosot
Vekt:
717 kg
Impregnert stolpe


