Scanpole - Kreosotimpregnert høyspentstolpe - 7 m, jbd 23, kreosot, stolpe - N07/23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Konisk
Total høyde - 7 m
Toppdiameter - 180 mm
Bunndiameter - 230 mm
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070890107236
Elnummer
2818018
Leverandørens varenummer
N07/23
Typebeskrivelse
2818018
Modell / utførelse:
Konisk
Total høyde:
7 m
Toppdiameter:
180 mm
Bunndiameter:
230 mm
Avtrappet form:
nei
Materiale:
Tre
Overflatebeskyttelse:
Kreosot
Vekt:
205 kg
Impregnert stolpe


