Scanpole - Kreosotimpregnert høyspentstolpe - 15 m, jbd 37, kreosot, stolpe - N15/37
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Konisk
Total høyde - 15 m
Mastetoppdiameter - 280 mm
Bunndiameter - 370 mm
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070890115378
Elnummer
2818118
Leverandørens varenummer
N15/37
Typebeskrivelse
2818118
Modell / utførelse:
Konisk
Total høyde:
15 m
Mastetoppdiameter:
280 mm
Bunndiameter:
370 mm
Avtrappet form:
nei
Materiale:
Tre
Overflatebeskyttelse:
Kreosot
Vekt:
967,5 kg
Impregnert stolpe