Scanpole - Kreosotimpregnert høyspentstolpe - 7 m, jbd 25, kreosot, stolpe - N07/25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Konisk
Total høyde - 7 m
Mastetoppdiameter - 200 mm
Bunndiameter - 250 mm
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070890107250
Elnummer
2818020
Leverandørens varenummer
N07/25
Typebeskrivelse
2818020
Modell / utførelse:
Konisk
Total høyde:
7 m
Mastetoppdiameter:
200 mm
Bunndiameter:
250 mm
Avtrappet form:
nei
Materiale:
Tre
Overflatebeskyttelse:
Kreosot
Vekt:
243 kg
Impregnert stolpe