Scanpole - Kreosotimpregnert høyspentstolpe - 9 m, jbd 29, kreosot, stolpe - N09/29
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Konisk
Total høyde - 9 m
Mastetoppdiameter - 220 mm
Bunndiameter - 290 mm
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070890109292
Elnummer
2818039
Leverandørens varenummer
N09/29
Typebeskrivelse
2818039
Modell / utførelse:
Konisk
Total høyde:
9 m
Mastetoppdiameter:
220 mm
Bunndiameter:
290 mm
Avtrappet form:
nei
Materiale:
Tre
Overflatebeskyttelse:
Kreosot
Vekt:
400,5 kg
Impregnert stolpe