Scanpole - Kreosotimpregnert labank - 75x150x2300 Labank kreosot - 75x150x2300 Labank Kreosot
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Total høyde - 2,3 m
Toppdiameter - 75 mm
Bunndiameter - 75 mm
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070890100756
Elnummer
2818350
Leverandørens varenummer
75x150x2300 Labank Kreosot
Typebeskrivelse
2818350
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Total høyde:
2,3 m
Toppdiameter:
75 mm
Bunndiameter:
75 mm
Avtrappet form:
nei
Veggtykkelse:
150 mm
Materiale:
Tre
Overflatebeskyttelse:
Kreosot
Vekt:
22,5 kg
Impregnert labank


