Scanpole - Kreosotimpregnert lavspentstolpe - 13 m kl 2 kreosot, stolpe - N213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Konisk
Total høyde - 13 m
Toppdiameter - 160 mm
Bunndiameter - 240 mm
Avtrappet form - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070890113022
Elnummer
2818012
Leverandørens varenummer
N213
Typebeskrivelse
2818012
Modell / utførelse:
Konisk
Total høyde:
13 m
Toppdiameter:
160 mm
Bunndiameter:
240 mm
Avtrappet form:
nei
Materiale:
Tre
Overflatebeskyttelse:
Kreosot
Vekt:
364 kg
Impregnert stolpe


