Schlemmer - Kontramutter KP M40 Lys grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40
Gjengestigning - 1,5 mm
Farge - Grå
Form - Sekskantet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613006402
Elnummer
1254767
Leverandørens varenummer
12 547 67
Typebeskrivelse
1254767
Gjengetype
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG
40
Gjengestigning
1,5 mm
Farge
Grå
Form
Sekskantet
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Polyamid
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Halogenfri
Ja
Fiberforsterket kjerne
Ja
Støtsikker
Nei
Med jordingsforbindelse
Nei
Materiale: Polyamid, glassfiberforsterket 25 %, selvslukkende
Halogenfri: Ja
Fargekoder: RAL7001 mørk grå (PG-gjenger), RAL7035 lys grå (mm-gjenger)