Schlemmer - BLINDPLUGG PG13,5 MAKROLON - 1252149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - PG
Egnet for mobiltelefoner - 13,5
Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005276
Elnummer
1252149
Leverandørens varenummer
1252149
Typebeskrivelse
BLINDPLUGG PLAST
Egnet for gjenget kabelforskruing:
PG
Egnet for mobiltelefoner:
13,5
Med n-kant skiftenøkkel flat:
Andre
6-kantet blindplugg i polykarbonat (makrolon)
Gjengelengde: 9 mm
Materiale: Makrolon ( Halogenfri).
Forskruning: 6-kant/slisse.
Halogenfri: Ja.
Gjengelengde: 9 mm
Materiale: Makrolon ( Halogenfri).
Forskruning: 6-kant/slisse.
Halogenfri: Ja.


