Schlemmer - BLINDPLUGG PG7 MAKROLON - 1252146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - PG
Egnet for mobiltelefoner - 7
Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005245
Elnummer
1252146
Leverandørens varenummer
1252146
Typebeskrivelse
BLINDPLUGG PLAST
Egnet for gjenget kabelforskruing:
PG
Egnet for mobiltelefoner:
7
Med n-kant skiftenøkkel flat:
Andre
6-kantet blindplugg i polykarbonat (makrolon)
Gjengelengde: 6,5 mm
Materiale: Makrolon ( Halogenfri).
Forskruning: 6-kant/slisse.
Halogenfri: Ja.
Gjengelengde: 6,5 mm
Materiale: Makrolon ( Halogenfri).
Forskruning: 6-kant/slisse.
Halogenfri: Ja.


