Schlemmer - KONTRAMUTTER CE PG29 - 1248207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 29
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polystyren
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613002299
Elnummer
1248207
Leverandørens varenummer
1248207
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER PLAST
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
29
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polystyren
Farge:
Grå
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Materiale: Makrolon ( Halogenfri)


