Schlemmer - Kontramutter KP M12 Lys grå - 1254759

KopierKopier
Schlemmer - Kontramutter KP M12 Lys grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613006358

Elnummer

1254759

Leverandørens varenummer

1254759

Typebeskrivelse

KONTRAMUTTER PLAST

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

12

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Messing

Form:

Sekskantet

Høyde:

5 mm

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Materiale: Polyamid, glassfiberforsterket 25 %, selvslukkende
Halogenfri: Ja
Fargekoder: RAL7001 mørk grå (PG-gjenger), RAL7035 lys grå (mm-gjenger)