Schlemmer - Kontramutter KP PG16 PA6 Sort - 12 480 84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613016036
Elnummer
1248084
Leverandørens varenummer
12 480 84
Typebeskrivelse
1248084
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Svart
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Halogenfri: Ja