Schlemmer - Kontramutter KP PG42 Polyamid Mørk grå - 1248059
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 42
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613002114
Elnummer
1248059
Leverandørens varenummer
1248059
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER PLAST
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
42
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Grå
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Halogenfri: Ja
Fargekoder: RAL7001 mørk grå (PG-gjenger), RAL7035 lys grå (mm-gjenger)