Utgått

Schlemmer - Kontramutter KP PG9 PA6 Sort - 12 480 81

KopierKopier
Schlemmer - Kontramutter KP PG9 PA6 Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613016005

Elnummer

1248081

Leverandørens varenummer

12 480 81

Typebeskrivelse

1248081

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

9

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Svart

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Materiale: Polyamid, glassfiberforsterket 25 %, selvslukkende
Halogenfri: Ja