Schlemmer - Nippel Rett SEM/M12 til NW 7,5 - 1212670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP50
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Klikkforbindelse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613064754
Elnummer
1212670
Leverandørens varenummer
1212670
Typebeskrivelse
1212670
Nominell diameter:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP50
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Klikkforbindelse
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M12 x 1,5
Gjengelengde:
11 mm
Enhetlig:
nei
Med integrert holder:
Ja
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
7,5 mm
Maksimal ytterdiameter:
19 mm
Total høyde:
34 mm
Total lengde:
19 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
nei
Dimensjon: M12
Materiale: Polyamid PA6
Tenperaturområde: -25 °C til 100 °C
Halogenfri: Ja
UV-bestandig: Ja


