Schlemmer - Nippel Rett SEM/M25 til NW 22 - 1212675

KopierKopier
Schlemmer - Nippel Rett SEM/M25 til NW 22

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 0 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP50

  • Modell / utførelse - Rett

  • Konstruktionstype - Utvendige gjenger

  • Forbindelsestype - Klikkforbindelse

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Nominell diameter:

0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP50

Modell / utførelse:

Rett

Konstruktionstype:

Utvendige gjenger

Forbindelsestype:

Klikkforbindelse

Roterende gjenge:

nei

Gjengetilkoblingsstørrelse:

M25 x 1,5

Gjengelengde:

13 mm

Enhetlig:

nei

Med integrert holder:

Ja

Materiale i skrueforbindelse:

Polyamid

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Minste innerdiameter:

25 mm

Maksimal ytterdiameter:

40,5 mm

Total høyde:

48 mm

Total lengde:

40,5 mm

Farge:

Svart

Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:

Ja

Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:

nei

Enkel montering, skyv nippelen inn på røret, klem sammen holdeklørne, - ferdig. Nippelen sitter selv om røret dreies rundt. Tetningsgraden er IP 50. Ønskes ytterligere tetning kan nippelen leveres med tetningsring som øker tetthetsgraden til IP 67. Dersom nippelen ønskes demontert, gjøres dette enkelt med en skrutrekker. Nippelen leveres også i vinkelutførelse. Halogenfri og UV-bestandig.

Dimensjon: M25
Materiale: Polyamid PA6
Tenperaturområde: -40 °C til 120 °C
Halogenfri: Ja
UV-bestandig: Ja