Schlemmer - Nippel Rett SEM21 til NW22 - 1212606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP50
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Forbindelsestype - Klikkforbindelse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613001339
Elnummer
1212606
Leverandørens varenummer
1212606
Typebeskrivelse
NIPLER FOR POLYFLEX RILLERØR
Nominell diameter:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP50
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Forbindelsestype:
Klikkforbindelse
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
PG21
Gjengelengde:
13 mm
Enhetlig:
nei
Med integrert holder:
Ja
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
23 mm
Maksimal ytterdiameter:
40,5 mm
Total høyde:
48 mm
Total lengde:
40,5 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
nei
Dimensjon: PG21
Materiale: Polyamid PA6
Tenperaturområde: -40 °C til 120 °C
Halogenfri: Ja
UV-bestandig: Ja


