Schlemmer - Nippel SEM til NW 70 Rør - 1212598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Uten gjenger
Forbindelsestype - Klikkforbindelse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613065065
Elnummer
1212598
Leverandørens varenummer
1212598
Typebeskrivelse
1212598
Nominell diameter:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Uten gjenger
Forbindelsestype:
Klikkforbindelse
Roterende gjenge:
nei
Gjengetilkoblingsstørrelse:
Uten
Gjengelengde:
0 mm
Enhetlig:
nei
Med integrert holder:
Ja
Materiale i skrueforbindelse:
Polyamid
Tetningsmateriale:
Uten pakning
Minste innerdiameter:
70 mm
Maksimal ytterdiameter:
112 mm
Total høyde:
42,5 mm
Total lengde:
112 mm
Farge:
Svart
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
Ja
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
nei
Dimensjon: 70 mm
Passer til slange: NW70
Materiale: Polyamid PA6
Tenperaturområde: -40 °C til 120 °C
Halogenfri: Ja
UV-bestandig: Ja


