Schlemmer - PAKKNIPPEL POLYAMID PG 9 PE 9M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9
For kabeldiameter fra/til - 6...8 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613002480
Elnummer
1248746
Leverandørens varenummer
12 487 46
Typebeskrivelse
1248746
Gjengetype
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG
9
For kabeldiameter fra/til
6...8 mm
Materiale
Plast
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Gjengestigning
1,5 mm
Gjengelengde
7 mm
Fastnøkkelbredde
16 mm
Sekskant hjørnemål
19 mm
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Halogenfri
Ja
Fiberforsterket kjerne
Nei
Støtsikker
Nei
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Bøyebeskyttelse
Nei
Med kontramutter
Nei
Passer I åpning
Nei
Modell / utførelse
Rett
Multippel tetningsflate
Nei
Flatkabel nippel
Nei
Med strekkavlastning
Nei
Type tetning
Tetningsring
Delbart skruefeste
Nei
Driftstemperaturområde
-40...135 °C
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
For armert kabel
Nei
EMC-utførelse
Nei
Skjermet
Nei
Pakknippel uten strekkavlaster.
Klemområde: 6-8 mm
Gjengelengde: 7 mm
Tetthetsgrad: IP 67
Materiale: Makrolon (polykarbonat)
Tetning: Gummi
Halogenfri: Ja
Temperaturbestandighet: -40 °C til +135 °C
Farge: Grå