Schlemmer - Pakning flere kabler M20/PG16 2X6 - 1253921

KopierKopier
Schlemmer - Pakning flere kabler M20/PG16 2X6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Ytterdiameter ring - 17 mm

  • Høyde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613014582

Elnummer

1253921

Leverandørens varenummer

1253921

Typebeskrivelse

PAKNING FOR FLERE KABLER

For kabeldiameter:

0...0 mm

Ytterdiameter ring:

17 mm

Høyde:

10 mm

Den eksisterende pakningen erstattes med denne, for å oppnå en gjennomføring til flere kabler. Materiale: Neoprene