Schlemmer - Pakning flere kabler M32/PG29 4X6 - 1253932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 0...0 mm
Ytterdiameter ring - 30,5 mm
Høyde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613014698
Elnummer
1253932
Leverandørens varenummer
1253932
Typebeskrivelse
PAKNING FOR FLERE KABLER
For kabeldiameter:
0...0 mm
Ytterdiameter ring:
30,5 mm
Høyde:
13 mm
Den eksisterende pakningen erstattes med denne, for å oppnå en gjennomføring til flere kabler. Materiale: Neoprene


