Schlemmer - Pakning flere kabler M32/PG29 4X8 - 1253929

KopierKopier
Schlemmer - Pakning flere kabler M32/PG29 4X8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Ytterdiameter ring - 30,5 mm

  • Høyde - 13 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613014667

Elnummer

1253929

Leverandørens varenummer

1253929

Typebeskrivelse

PAKNING FOR FLERE KABLER

For kabeldiameter:

0...0 mm

Ytterdiameter ring:

30,5 mm

Høyde:

13 mm

Den eksisterende pakningen erstattes med denne, for å oppnå en gjennomføring til flere kabler. Materiale: Neoprene