Schlemmer - Pakning flere kabler M32/PG29 6X6 - 1253930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 0...0 mm
Ytterdiameter ring - 30,5 mm
Høyde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613062828
Elnummer
1253930
Leverandørens varenummer
1253930
Typebeskrivelse
PAKNING FOR FLERE KABLER
For kabeldiameter:
0...0 mm
Ytterdiameter ring:
30,5 mm
Høyde:
13 mm
Pakning for flere kabler til nippel type SCHLEMMER-TEC. Den eksisterende pakningen erstattes med denne, for å oppnå en gjennomføring til flere kabler.
Hull: Ø 6 mm
Passer til: 1254722
Antall kabler: 6
Hull: Ø 6 mm
Passer til: 1254722
Antall kabler: 6


