Schlemmer - Rillerør NW 12 PP Slisset - 1212584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Materiale - Polypropylen
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Trykkfasthet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613001230
Elnummer
1212584
Leverandørens varenummer
1212584
Typebeskrivelse
RILLERØR TYPE POLYFLEX
Nominell diameter:
0 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthet:
0 N
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Statisk bøyeradius:
20 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Andre
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
Ja
Kan lukkes (todelt):
Ja
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
Andre
Indre diameter:
12 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
15,6 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Andre fordeler er:
- Høy varmebestandighet
- Blir ikke sprø i kulde
- Resistent mot slitasje ved bøyebevegelser
- Meget god kjemiske bestandighet
- Tåler saltløsninger, syrer, mineralolje, fett, alkohol, løsemidler til 6 °C
OBS! Det finnes et eget verktøy for å letter ettermontering av kabel.
Øi x Øu: 12 x 15,6 mm
Materiale: Polypropylen
Temperaturområde: -40 til +105 °C
Halogenfri: Ja


