Schlemmer - Rillerør NW 23 10m - 1212510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Materiale - Polyamid
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Trykkfasthet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613001100
Elnummer
1212510
Leverandørens varenummer
1212510
Typebeskrivelse
RILLERØR TYPE POLYFLEX
Nominell diameter:
0 mm
Materiale:
Polyamid
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthet:
0 N
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Statisk bøyeradius:
55 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Polyamid
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
HB
Indre diameter:
23,2 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
28,3 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
- Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger.
- Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv.
- UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580.
- Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme.
- Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute.
Godkjenninger (NW 10 til 50):
- UL - file nr. 81472 (N)
- TUV ADR for transport av farlig gods
- GGVS for transport av farlig gods
- KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada
- Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.
Bøyradius: 55 mm
Øu: 28,3 mm
Øi: 23,2 mm
Materiale: Polyamid 6
Temperaturområde: -40 til +120 °C
Vannopptak: 8,5-10 %
Halogenfri: Ja


