Schlemmer - Rillerør NW 95 10m - 12 125 16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Materiale - Polyamid
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Trykkfasthet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613001155
Elnummer
1212516
Leverandørens varenummer
12 125 16
Typebeskrivelse
RILLERØR TYPE POLYFLEX
Nominell diameter:
0 mm
Materiale:
Polyamid
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthet:
0 N
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Statisk bøyeradius:
0 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Polyamid
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
HB
Indre diameter:
95 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
106 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei


