Schlemmer - Rørholder WKS 13,5 for NW14 - 12 126 63
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 14...14 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613001612
Elnummer
1212663
Leverandørens varenummer
12 126 63
Typebeskrivelse
TILBEHØR FOR POLYFLEX RILLERØR
For rørdiameter:
14...14 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Svart
For feste av Polyflex rillerør til vegg.Leveringsform: stk


