Schlemmer - Rørholder WKS 16 for NW17 - 1212664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For rørdiameter:
17...17 mmGrunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 17...17 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613001629
Elnummer
1212664
Leverandørens varenummer
1212664
Typebeskrivelse
TILBEHØR FOR POLYFLEX RILLERØR
For rørdiameter:
17...17 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Svart
For feste av Polyflex rillerør til vegg.
UV-bestandig.
Passer til slange NW17.
UV-bestandig.
Passer til slange NW17.


