Schlemmer - Rørholder WKS 48 for NW50 - 1212669
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For rørdiameter:
50...50 mmGrunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 50...50 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613001667
Elnummer
1212669
Leverandørens varenummer
1212669
Typebeskrivelse
TILBEHØR FOR POLYFLEX RILLERØR
For rørdiameter:
50...50 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Svart
For feste av Polyflex rillerør til vegg.
UV-bestandig.
Passer til slange NW50.
UV-bestandig.
Passer til slange NW50.


