Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schlemmer - Slange MS-DU 21x27 25m - 1211836

KopierKopier
Schlemmer - Slange MS-DU 21x27 25m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Modell / utførelse - Bøyelig, bølgeformet

  • Indre diameter - 21 mm

  • Ytre diameter - 27 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613000615

Elnummer

1211836

Leverandørens varenummer

1211836

Typebeskrivelse

PANSERSLANGE TYPE MS-DU

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Modell / utførelse:

Bøyelig, bølgeformet

Indre diameter:

21 mm

Ytre diameter:

27 mm

Materialkvalitet:

Stål (valset båndstål)

Overflatekvalitet:

Galvanisk forsinket

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

For nedstøping i varm asfalt:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Installasjon på treverk:

Ja

Hul vegg:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Driftstemperaturområde:

-50...251 °C

Fremstilt av galvanisert stålbånd omflettet av galvanisert ståltråd.Egner seg godt til beskyttelse av ledninger ved montasje påmaskiner, sterkstrømanlegg o.l. hvor spesielt god beskyttelse ønskes.Tetthetsgraden er IP 50, spesielt høy trykk- og strekkfasthet.