Schlemmer - Slange MS-PVC-DU 13x18 10m - 12 118 43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Modell / utførelse - Bøyelig, bølgeformet og plastbelagt
Indre diameter - 13 mm
Ytre diameter - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613000684
Elnummer
1211843
Leverandørens varenummer
12 118 43
Typebeskrivelse
PANSERSLANGE TYPE MS-PVC-DU
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
Bøyelig, bølgeformet og plastbelagt
Indre diameter:
13 mm
Ytre diameter:
18 mm
Materialkvalitet:
Stål (valset båndstål)
Overflatekvalitet:
Galvanisk forsinket
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
For nedstøping i varm asfalt:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Installasjon på treverk:
Ja
Hul vegg:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...101 °C


