Utgått

Schlemmer - Slange MS-PVC-DU 15x20 10m - 12 118 44

KopierKopier
Schlemmer - Slange MS-PVC-DU 15x20 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Modell / utførelse - Bøyelig, bølgeformet og plastbelagt

  • Indre diameter - 15 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613000691

Elnummer

1211844

Leverandørens varenummer

12 118 44

Typebeskrivelse

PANSERSLANGE TYPE MS-PVC-DU

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Modell / utførelse:

Bøyelig, bølgeformet og plastbelagt

Indre diameter:

15 mm

Ytre diameter:

20 mm

Materialkvalitet:

Stål (valset båndstål)

Overflatekvalitet:

Galvanisk forsinket

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

For nedstøping i varm asfalt:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Installasjon på treverk:

Ja

Hul vegg:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...102 °C

Fremstilt av galvanisert stålbånd med flammehemmende PVC-overtrekk omflettet av galvanisert ståltråd.Egner seg godt til beskyttelse av ledning ved montasje på maskiner, sterkstrømsanlegg o.l. hvor spesielt god beskyttelse ønskes. Meget motstandsdyktig overfor olje, saltvann og syntetiske stoffer. Tetthetsgraden er IP 67, spesielt høy trykk- og strekkfasthet.