Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schlemmer - Slange MSB 14x17 10m - 1211723

KopierKopier
Schlemmer - Slange MSB 14x17 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Modell / utførelse - Bøyelig, bølgeformet

  • Indre diameter - 14 mm

  • Ytre diameter - 17 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613000165

Elnummer

1211723

Leverandørens varenummer

1211723

Typebeskrivelse

PANSERSLANGE TYPE MSB

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Modell / utførelse:

Bøyelig, bølgeformet

Indre diameter:

14 mm

Ytre diameter:

17 mm

Materialkvalitet:

Stål (valset båndstål)

Overflatekvalitet:

Galvanisk forsinket

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

For nedstøping i varm asfalt:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Installasjon på treverk:

Ja

Hul vegg:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Driftstemperaturområde:

-50...253 °C

Fremstilt av galvanisert stålbånd. Egner seg godt til beskyttelse av ledninger ved montasje på maskiner o.l. Tetthetsgraden er IP 50.Høy trykk- og strekkfasthet.

Schlemmer

Et Schlemmer-produkt

Oppdag Schlemmer-serien