Schlemmer - Slange MSB 17x20 10m - 1211725
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Modell / utførelse - Bøyelig, bølgeformet
Indre diameter - 18 mm
Ytre diameter - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613000189
Elnummer
1211725
Leverandørens varenummer
1211725
Typebeskrivelse
PANSERSLANGE TYPE MSB
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Modell / utførelse:
Bøyelig, bølgeformet
Indre diameter:
18 mm
Ytre diameter:
21 mm
Materialkvalitet:
Stål (valset båndstål)
Overflatekvalitet:
Galvanisk forsinket
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
For nedstøping i varm asfalt:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Installasjon på treverk:
Ja
Hul vegg:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
-50...255 °C
Et Schlemmer-produkt
Oppdag Schlemmer-serien


