Schlemmer - Slange MSB 45x50 25m - 1211739

KopierKopier
Schlemmer - Slange MSB 45x50 25m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Modell / utførelse - Bøyelig, bølgeformet

  • Indre diameter - 45 mm

  • Ytre diameter - 52 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613000325

Elnummer

1211739

Leverandørens varenummer

1211739

Typebeskrivelse

PANSERSLANGE TYPE MSB

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Modell / utførelse:

Bøyelig, bølgeformet

Indre diameter:

45 mm

Ytre diameter:

52 mm

Materialkvalitet:

Stål (valset båndstål)

Overflatekvalitet:

Galvanisk forsinket

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

For nedstøping i varm asfalt:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Installasjon på treverk:

Ja

Hul vegg:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Driftstemperaturområde:

-50...269 °C

Egner seg godt til beskyttelse av ledninger ved montasje på maskiner o.l. Slangen er etter norm UNE-EN61.386/3346. Denne normen har ingen krav til trykkfasthet og strekkfastheten er medium.

Innvendig og utvendigdiameter på slangen er oppgitt i vareteksten.

Dimensjon: PG42
Bøyradius: 130 mm
Tetthetsgrad: IP50
Materiale: Galvanisert ståltråd