Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schlemmer - Slange MSPVC 15x19 50m - 1211814

KopierKopier
Schlemmer - Slange MSPVC 15x19 50m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt

  • Modell / utførelse - Bøyelig, bølgeformet og plastbelagt

  • Indre diameter - 15 mm

  • Ytre diameter - 19 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613000493

Elnummer

1211814

Leverandørens varenummer

1211814

Typebeskrivelse

PANSERSLANGE TYPE MS-PVC

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Modell / utførelse:

Bøyelig, bølgeformet og plastbelagt

Indre diameter:

15 mm

Ytre diameter:

19 mm

Materialkvalitet:

Stål (valset båndstål)

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

For nedstøping i varm asfalt:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Installasjon på treverk:

Ja

Hul vegg:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...113 °C

Fremstilt av galvanisert stålbånd med flammehemmende PVC overtrekk. Egner seg godt til beskyttelse av ledningerved montasje på maskiner, sterkstrømsanlegg o.l. Meget motstandsdyktig overfor olje, saltvann og syrer. Tetthetsgraden er IP 67, høy trykk- og strekkfasthet. Temperaturbestandighet: -25 til +100 ºC (kortv. 140 ºC)